Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty - VRTAK HSCO D 10,0 MM Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty - VRTAK HSCO D 10,0 MM Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty - VRTAK HSCO D 10,0 MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty - VRTAK HSCO D 10,0 MM - 1
Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty - VRTAK HSCO D 10,0 MM - 2
Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty - VRTAK HSCO D 10,0 MM - 3

Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty

Presný špirálový vrták do dreva, HSCo
VRTAK HSCO D 10,0 MM
ZEBRA

Obj. č. 0650811000
EAN 4052712474392

Cena za zvolené balenie
Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty

Obj. č. 0650811000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálne vrtáky do tvrdého dreva na optimálne centrovanie a odstraňovanie triesok

Presne vybrúsený centrovací bod s dvoma kužeľovými závitníkmi


Optimálne centrovanie pre vynikajúcu kvalitu vŕtania



Špeciálna geometria drážky a dvojitá päta


Optimálne odvádzanie triesok a stabilita počas vŕtania



Mimoriadne nízke výrobné tolerancie s presne definovanou kvalitou povrchu a profilu


Presnejšie vŕtanie



Brúsené rezné hrany ostré ako žiletka


Rýchle a presné vŕtanie



Dvojitá päta


  • Zabraňuje odchýlke od priemeru (žiadne vŕtanie mimo stredu)

  • Vynikajúca stabilita vrtáka


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tropické drevá ako sú Bangkirai, tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknité dosky, poplastované drevovláknité dosky, lamináty, mäkké plasty, tvrdé plasty

Priemer (Ø)

10 mm

Dĺžka

133 mm

Pracovná dĺžka

87 mm

Rezný materiál

HSCo

Priemer drieku

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie