Presný tenký uholník
Presný uhlomer
UHOLNIK DIN875/00
Obj. č. 0715771075
EAN 4011231749343
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presnosť 00 podľa normy DIN 875, vyrobený z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele
Maximálna presnosť na presné kontrolné práce
S dvomi klinovými meracími hranami na dlhej strane
Jednoduchá kontrola na vnútornej a vonkajšej strane
Celý uholník je vyrobený z kalenej ocele s brúsenými meracími plochami
Dlhá životnosť povrchu a presné zobrazenie aj na nerovných povrchoch
Dodáva sa v plastovom puzdre
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 75 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 50 mm |
Šírka (B) | 15 mm |
Hrúbka (B1) | 4,5 mm |