Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presný tenký uholník

Presný uhlomer
UHOLNIK DIN875/00

Obj. č. 0715771150

EAN 4011231749367

Cena za zvolené balenie
Presný tenký uholník

Obj. č. 0715771150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presnosť 00 podľa normy DIN 875, vyrobený z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele
  • Maximálna úroveň presnosti na presné kontrolné práce

  • S dvomi klinovými meracími hranami na dlhej strane na jednoduchú kontrolu vnútornej aj vonkajšej strany

  • Plne kalený uholník s brúsenými meracími plochami na zachovanie dlhej životnosti a presné meranie nerovných povrchov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka dlhého ramena (L1)

150 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

70 mm

Šírka (B)

25 mm

Hrúbka (B1)

6,0 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie