Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presný uhlomer

Presný uhlomer
UHLOMER OCELOVY NEREZOVY

Obj. č. 0715775300

EAN 4011231749640

Cena za zvolené balenie
Presný uhlomer

Obj. č. 0715775300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presný číselný doraz pre meranie uhlov od 0 do 180 stupňov
  • Meracie ramená a oblúková stupnica sú pohyblivo spojené drážkovanou maticou a môžu sa zaistiť v ľubovoľnom bode.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer oblúkovej stupnice

200 mm

Voľná dĺžka ramena

300 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozsah merania uhla min./max.

0-180 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie