Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný vyťahovač - SKRUTKOVAC VYHADZ NA JEM MECH 1,0X3,5X50 Presný vyťahovač - SKRUTKOVAC VYHADZ NA JEM MECH 1,0X3,5X50
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný vyťahovač - SKRUTKOVAC VYHADZ NA JEM MECH 1,0X3,5X50 - 1
Presný vyťahovač - SKRUTKOVAC VYHADZ NA JEM MECH 1,0X3,5X50 - 2

Presný vyťahovač

Presný vyťahovač
SKRUTKOVAC VYHADZ NA JEM MECH 1,0X3,5X50

Obj. č. 0613485035

EAN 4045727082850

Cena za zvolené balenie
Presný vyťahovač

Obj. č. 0613485035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Matt chrome-plated round shank and 2-component handle with rotating centring head

Čepeľ: Okrúhla čepeľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny vidlicový otvor na vyberanie súčastí pevne osadených na počítačových doskách

Priemer hrotu (Ø)

3,5 mm

Dĺžka ostria (A)

50 mm

Dĺžka kľučky (B)

100 mm

Priemer hlavy (C)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie