Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pressure piece set for Ford silent bearings, 8 pcs

Pressure piece set for Ford silent bearings, 8 pcs
SADA NA EXTR. SILENBLOKOV FORD

Obj. č. 1952006545
EAN 4061975186775

Cena za zvolené balenie
Pressure piece set for Ford silent bearings, 8 pcs

Obj. č. 1952006545

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Used to remove and install the rear axle silent bearing directly on the vehicle without removing the rear axle
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus) (40)

4230.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie