Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prestolová klietková matica

Prestolová klietková matica
SPONA-MB-124/201

Obj. č. 0501104118

EAN 4047376897823

Cena za zvolené balenie
Prestolová klietková matica

Obj. č. 0501104118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna pre aplikácie odolné voči vibráciám
  • Zvlášť vhodná na slepú montáž

  • Rýchla montáž jednoduchým zatlačením do štvorcového alebo obdĺžnikového montážneho otvoru

  • Odolná voči vibráciám a nárazom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na lišty, rúry a uzavreté nádoby

  • Zvlášť vhodná na slepú montáž

Priemer otvoru min./max.

11,00-14,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,75-2,00 mm

Výška (A)

7,00 mm

Hrúbka materiálu (s)

0,70 mm

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes, Smart, Opel

Originálne číslo náhradného dielu

A0019949845, 850856, 90270271

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie