Pretierateľná tesniaca hmota
Roztierateľná tesniaca hmota
ROZTIERATELNA TESNIACA HMOTA 310ML
Obj. č. 0892325100
EAN 4058794779158
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Môže sa nanášať štetcom alebo striekaním
- Vzduchotesná a vodotesná
- Trvalo pružná
- Rýchle tvrdnutie
- Neobsahuje silikón, rozpúšťadlá a izokyanát
- EC1 Plus
- Odolnosť voči UV žiareniu
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
V podmienkach s nízkou vlhkosťou a pri nízkych teplotách trvá proces vytvrdzovania dlhšie. Vrstva tesniaceho prostriedku sa nesmie používať ako povrchové lepidlo. Tesniaci prostriedok možno pretrieť farbami na vodnej báze. V prípade farieb na báze alkydových živíc môže dôjsť k zmene farby. Preto je potrebné vykonať predbežné testy. Zabráňte kontaktu s polyetylénom, polypropylénom, silikónom, butylovou gumou, neoprénom, etylén-propyléndiénovým monomérom a povrchmi s obsahom bitúmenu a dechtu. Na optimalizáciu priľnavosti omietky k tesniacemu prostriedku sa odporúča ešte počas práce vložiť/vtlačiť do tesniaceho prostriedku kryciu lištu zo sklených vlákien alebo podložku zo sklených vlákien.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Vrstva ponad škáry a netesnosti
- Na utesnenie spojovacích škár s konštrukčnými prvkami
Povrch musí byť bez vrstvy prachu a mastnoty. Povrch musí byť suchý a zaťažiteľný. Uvoľnené časti je potrebné odstrániť pred nanesením tesniaceho prostriedku. Povrch vopred očistite izopropylalkoholom (obj. č. 0893223500). Murivo musí byť vopred ošetrené základným náterom na plast/drevo/kameň. Tesniaci prostriedok naneste na utesňované škáry a rozotrite ho maliarskym štetcom. Tesniaci prostriedok je potrebné rozotrieť na obe strany s presahom najmenej 10 mm. Vrstva by mala byť hrubá približne 3 mm. Tesniacu vrstvu je potrebné zakryť najneskôr do 3 mesiacov.
Povrchy bez základného náteru: Železo, hliník, meď, mosadz, polymér vystužený sklenenými vláknami, polykarbonát, smrek, dub
Povrchy so základným náterom na plast/drevo/kameň: Tvrdé PVC, ABS; EPS; betón, tehly, polymetylmetakrylát
Povrchy so základným náterom na kov: nehrdzavejúca oceľ
Obsah | 310 ml |
Chemický základ | Hybridný polymér |
Farba | Antracitová |
Hustota / podmienky | 1,28 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Tvrdosť Shore A | 30 |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 2,2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 360 % |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 10 min |
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Áno |
Znášanlivosť náterov | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!