Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prevlečná račňa 1/2“ pre momentový kľúč, ďalšie

Prevlečná račňa 1/2“ pre momentový kľúč, ďalšie
KLUC MOMENT. DUSTE 1/2 20 -200 50JAHRE

Obj. č. 071470 50

EAN 4050642512481

Cena za zvolené balenie
Prevlečná račňa 1/2“ pre momentový kľúč, ďalšie

Obj. č. 071470 50
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
Veľkosť upnutia

1/2 palca

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

20-200 Nm

Presnosť merania doťahovacieho momentu

+/-3%

Delenie (doťahovací moment)

1 Nm

ISO

6789

Dĺžka (L1)

485 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie