Prevlečná račňa
Prevlečný kľúč
KLUC PRIECHODNY MULTI-12HRAN-19MM
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pochrómovaný, leštený. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, hlava TX).
Geometria: krátky, s priechodným otvorom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Dĺžka (L1) | 36.5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 26.5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19.1 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 14.5 mm |