Prevlečná račňa
Prev.zakl.kľúč POWERDRIV, metr. 6-hr.
KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW17
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
POWERDRIV, metrický, šesťhranný
Povrch: Pochrómovaný, leštený.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Dĺžka (L1) | 32 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,4 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19,5 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 12 mm |