Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prevlečná vsuvka

Prevlečná vsuvka, mosadz
VSUVKA NA POTRUBIE DN16-AG-G3/4IN

Obj. č. 0886000403
EAN 4046778231273
Cena za zvolené balenie
Prevlečná vsuvka

Obj. č. 0886000403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Alternatíva k dvojitej vsuvke
  • Priame pripojenie k vnútornému závitu eliminuje používanie dvojitých vsuviek

  • Vyžaduje sa len jedno skrutkové pripojenie na spoj, čo zvyšuje bezpečnosť a znižuje počet použitých presuvných matíc a tesnení
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spojenie dvoch vlnitých rúr z nehrdzavejúcej ocele


Na pripojenie k vnútornému závitu

Pokyny

Montáž je rovnaká ako pri presuvnej matici, t.j. nasuňte prevlečnú vsuvku cez rúru, rúru zovrite, vložte tesnenie a zaskrutkujte.

Materiál

Mosadz

Prípojný závit

ET G 3/4 palca

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer16

Vnútorný priemer (DI)

20,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

27 mm

Dĺžka

21 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie