Prevlečná vsuvka
Prevlečná vsuvka, mosadz
VSUVKA NA POTRUBIE DN20-AG-G1IN
Obj. č. 0886000404
EAN 4046778231303
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Alternatíva k dvojitej vsuvke
- Priame pripojenie k vnútornému závitu eliminuje používanie dvojitých vsuviek
- Vyžaduje sa len jedno skrutkové pripojenie na spoj, čo zvyšuje bezpečnosť a znižuje počet použitých presuvných matíc a tesnení
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spojenie dvoch vlnitých rúr z nehrdzavejúcej ocele
Na pripojenie k vnútornému závitu
Pokyny
Montáž je rovnaká ako pri presuvnej matici, t.j. nasuňte prevlečnú vsuvku cez rúru, rúru zovrite, vložte tesnenie a zaskrutkujte.
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Prípojný závit | ET G 1 palec |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer20 |
Vnútorný priemer (DI) | 25,4 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 36 mm |
Dĺžka | 23 mm |