Prevlečná vsuvka
Prevlečná vsuvka, mosadz
VSUVKA NA POTRUBIE DN8-AG-G3/8IN
Obj. č. 0886000401
EAN 4046778231228
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Alternatíva k dvojitej vsuvke
- Priame pripojenie k vnútornému závitu eliminuje používanie dvojitých vsuviek
- Vyžaduje sa len jedno skrutkové pripojenie na spoj, čo zvyšuje bezpečnosť a znižuje počet použitých presuvných matíc a tesnení
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spojenie dvoch vlnitých rúr z nehrdzavejúcej ocele
Na pripojenie k vnútornému závitu
Pokyny
Montáž je rovnaká ako pri presuvnej matici, t.j. nasuňte prevlečnú vsuvku cez rúru, rúru zovrite, vložte tesnenie a zaskrutkujte.
|  | |
| Materiál | Mosadz | 
| Prípojný závit | ET G 3/8 palca | 
| Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer8 | 
| Vnútorný priemer (DI) | 12,0 mm | 
| Veľkosť kľúča (SW) | 17 mm | 
| Dĺžka | 17 mm |