Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prevlečný Nástrčný kľúč

Prevlečný kľúč
KLUC PRIECHODNY MULTI-12HRAN-13MM

Obj. č. 071313513

EAN 4050641915825

Cena za zvolené balenie
Prevlečný Nástrčný kľúč

Obj. č. 071313513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pochrómovaný, leštený. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, hlava TX).

Geometria: krátky, s priechodným otvorom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Veľkosť kľúča

13 mm

Dĺžka (L1)

36,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

19,2 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

19 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

14 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kĺbová reverzibilná račňa

RACNA FLEX 250MM

2-zložková rukoväť s flexibilným kĺbom otočným o 180° so západkou, pochrómované telo s priechodným otvorom
Sada prevlečných Nástrčný kľúč 36 ks

SADA KLUCOV MULTI 36 DIELNA

Rozšírená súprava náradia so zasúvacím zakladacím kľúčom a multi profilom. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, vonkajší TX).