Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 - 1
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 - 2
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 - 3
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 - 4
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 - 5
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický - KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13 - 6

Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický

Prev.zakl.kľúč POWERDRIV, metr. 6-hr.
KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW13

Obj. č. 071313013

EAN 4045727062081

Cena za zvolené balenie
Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický

Obj. č. 071313013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrch: Pochrómovaný, leštený.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Veľkosť kľúča

13 mm

Dĺžka (L1)

32 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

17,7 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

19,5 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

8,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie