Prevlečný Nástrčný kľúč POWERDRIV, metrický
Prev.zakl.kľúč POWERDRIV, metr. 6-hr.
KLUC ZAKLADACI PRIECHODNY 6-HRAN SW14
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrch: Pochrómovaný, leštený.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 14palcov |
Dĺžka (L1) | 32 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 18,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19,5 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 9,5 mm |