Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priama brúska GS 700-E

Priama brúska GS 700-E
BRUSKA PRIAMA GS 700-E
GS700-E

Obj. č. 07025200

EAN 4050641860439

Cena za zvolené balenie
Priama brúska GS 700-E

Obj. č. 07025200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

malý a výkonný

Na používanie v ťažko dostupných priestoroch


Ľahká prstencová konštrukcia



Bezpečnostné vypnutie


Okamžite po zablokovaní nástroja sa preruší dodávka elektrického prúdu



Ochrana pred opätovným spustením


Na zabránenie náhodnému spusteniu nástroja



Ochrana pred tepelným preťažením


Uhlíkové kefy s funkciou vypnutia na ochranu motora



Dlhá prevádzková životnosť


Na zariadenie nemá vplyv prašnosť vďaka potiahnutej cievke a ochrannej mriežke vinutia

Upozornenie
  • Bez pohonu flexibilného hriadeľa

  • Bez planétovej spojky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na frézovanie a brúsenie

Menovité napätie

230 V/AC

Príkon

710 W

Poskytovaný výkon

430 W

Voľnobežné otáčky min./max.

13000-34000 ot/min

Priemer klieštin

6 mm

Priemer upínacieho hrdla

43 mm

Hmotnosť stroja

1,7 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Priama brúska GS 700-E:
1 x
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

PRVOK UPINACI 6MM PRISLUSENSTVO

Popis:
6 mm
Na uchytenie nástroja na priamych brúskach
Množstvo: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Množstvo: 1 x
Kľúč
1 x
Kľúč

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

UPINACIE CELUSTE PRE PRIAMU BRUSKU

Na uchytenie nástroja na priamych brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

PRVOK UPINACI 6MM PRISLUSENSTVO

Na uchytenie nástroja na priamych brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

UPINACIA MATICA - ZB-SPANNZANGE-SP-D8MM

Na uchytenie nástroja na priamych brúskach