Priama brúska GSL 700-E
Priama brúska GSL 700-E
BRUSKA PRIAMA GSL 700-E
GSL700-E
Obj. č. 07025210
EAN 4050641864833
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá výmena nástroja vďaka zastaveniu hriadeľa
Zablokovanie prevodu stlačením jediného tlačidla a výmena nástroja bez druhého kľúča.
Na používanie v ťažko dostupných priestoroch
Ľahká prstencová konštrukcia (kónický tvar)
Pohodlná a bezpečná práca
Odstrániteľný gumový kryt a prídavná rukoväť
Bezpečnostné vypnutie
Okamžite po zablokovaní nástroja sa preruší dodávka elektrického prúdu.
Ochrana pred reštartovaním
Na zabránenie náhodnému spusteniu nástroja
Ochrana pred tepelným preťažením
Uhlíkové kefy s funkciou vypnutia na ochranu motora
Dlhá prevádzková životnosť
Na zariadenie nemá vplyv prašnosť vďaka potiahnutej cievke a ochrannej mriežke vinutia.
Pohon flexibilného hriadeľa
Vhodný pre upínací rám
Bez planétovej spojky
Hárky údajov(X)
Na frézovanie a brúsenie
Menovité napätie | 230 V/AC |
Príkon | 710 W |
Poskytovaný výkon | 430 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 10000-30500 ot/min |
Priemer klieštin | 6 mm |
Priemer upínacieho hrdla | 43 mm |
Hmotnosť stroja | 1,9 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
PRVOK UPINACI 6MM PRISLUSENSTVO
SP-OPEN-ENDED SPANNER
SP-RUBER-PROTECTION-CAP-
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!