Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priamočiara píla STP 140 EXACT-S

Výkyvná priamoč. píla STP 140 EXACT-S
PILA PRIAMOCIARA EL STP140 EXACT-S

Obj. č. 57067002

EAN 4056807231617

Cena za zvolené balenie
Priamočiara píla STP 140 EXACT-S

Obj. č. 57067002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

s valcovitou rukoväťou, ideálna na veľmi presné aplikácie

Ochrana proti opätovnému rozbehu


Ochrana proti opätovnému rozbehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu po prerušení napájania



Vysoká presnosť


Špeciálne vyvinutý vodiaci prvok pílového listu minimalizuje jeho ohýbanie. Výsledkom je maximálne presný rez



Plynulý chod


Nízke vibrácie pre výnimočne plynulý chod. Stroj sa preto jednoduchšie ovláda a zlepšuje sa presnosť rezu



Optimálne ovládanie


Kompaktná a ľahká konštrukcia s malým obvodom rukoväti umožňuje optimálne ovládanie píly



Jednoduché používanie


Na výmenu pílového listu ani na nastavenie horčíkovej spodnej platne nie je potrebný žiadny ďalší nástroj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

800 W

Počet zdvihov pri voľnobehu min./max.

800-3000 ot/min

Počet stupňov výkyvného zdvihu

4 KS

Dĺžka zdvihu

26 mm

Hĺbka rezu do dreva max.

140 mm

Hĺbka rezu do ocele max.

10 mm

Hĺbka rezu do hliníka max.

20 mm

Druh upnutia

Rýchlovýmenný držiak

Hmotnosť stroja

2,2 kg

Dĺžka kábla

4 m

Funkcie

Rýchla výmena pílového listu, Ochrana proti opätovnému rozbehu

Obsahuje Priamočiara píla STP 140 EXACT-S:
Sanie
1 x
Sanie

SP-SUCTION SLEEVE

Množstvo: 1 x
1 x
Ochrana brzdou rezania

NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Pílový list do priamočiarej píly, kov, tri hviezdy, Multiblade

LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-75MM

Popis:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
Množstvo: 1 x
1 x
Pílový list na drevo do priamočiarej píly

LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-90MM

Popis:
Rozstup zubov min./max.: 2-3 mm; Pracovná dĺžka: 90 mm
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
Množstvo: 1 x
1 x
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy, Multiblade

LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-105MM

Popis:
132 mm; 2,4-5 mm
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x