Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pribíjacia matica, oceľová

Pribíjacia matica, oceľová

Obj. č. 4952500152
EAN 4056807472829
Cena za zvolené balenie
Pribíjacia matica, oceľová

Obj. č. 4952500152

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok pre hliníkové profily

Naruší anodizovanú vrstvu a vytvorí bezpečné spojenie pre elektrostatický výboj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ profilu

B

Druh závituxmenovitý priemer (M)

M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Šírka (b1)

7,7 mm

Vhodnosť pre šírku drážky (N)

8 mm

Výška matice (h1)

4,5 mm

Výška drieku (h2)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované