Príchytka na hrany s integrovanou kovovou sponou
DRZIAK PASKY - KLIP NA HRANY - BOCNY
Obj. č. 0502865006
EAN 4068362111068
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Alternatíva všade tam, kde nie sú možné vŕtané otvory a lepidlá sa nedajú použiť kvôli vysokým teplotám.
Jednoduchá montáž bez použitia nástrojov
- Príchytka na hrany sa jednoducho ručne pripevní na plastovú alebo plechovú hranu
- Integrovaná pružinová oceľová spona je odolná voči korózii a zaisťuje bezpečné zaistenie na hrane
Flexibilné použitie vďaka montáži štyrmi smermi:
- V uhle 90° alebo rovnobežne s hranou
- Na hrane alebo vedľa hrany
Na hrany s hrúbkou 0,7 až 3,0 mm
Hárky údajov(X)
Napr. vo výrobe automobilov, autodielňach a dielňach údržby
![]() | |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Čierna |
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 4,8 mm |
Vhodné pre hrúbku káblovej pásky max. | 1,8 mm |
Šírka | 13,9 mm |
Výška | 15,4 mm |
Hĺbka | 12,0 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 115 °C |
Teplota spracovania min./max. | -40 do 115 °C |
Min./max. profile thickness | 0,7-3,0 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Laterálny |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!