Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla

Príchytka na rýchlu montáž s klincovou hmoždinkou
PRISL.DRZIAK KABL.-6X50

Obj. č. 0971650140

EAN 4024835073219

Cena za zvolené balenie
Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla

Obj. č. 0971650140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálny prístup šetrí čas a peniaze
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre rýchlu montáž univerzálnych zberných držiakov káblov (nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj)

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

Po skúške žeraviacim drôtom pri +960°C, V0

Farba

Kamenná sivá RAL 7030

Materiál

PA 6,0 V-0 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie