Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla

Príchytka na rýchlu montáž pre DIGA CS-1

Obj. č. 0971651081

EAN 4046777428827

Cena za zvolené balenie
Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla

Obj. č. 0971651081

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa so zariadeniami DIGA CS-1 a CS-2 Power

ETA-18/0957 spolu s ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre rýchlu montáž univerzálnych zberných držiakov káblov (nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj)

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

pri teplote 700°C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie