Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla
Príchytka na rýchlu montáž s klincovou hmoždinkou
Obj. č. 0971651080
EAN 4046777428780
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálny prístup šetrí čas a peniaze
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre rýchlu montáž univerzálnych zberných držiakov káblov (nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj)
Teplotná odolnosť min./max.  | -30 do 80 °C  | 
Odolnosť proti šíreniu plameňa  | Áno  | 
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa  | pri teplote 700°C  | 
Farba  | Žiarivá sivá RAL 7035  | 
Materiál  | PA 6.6 – polyamid  | 
Neobsahuje halogény.  | Áno  | 
Neobsahuje silikón.  | Áno  |