Príchytka na rýchlu montáž pre univerzálny držiak kábla
Príchytka na rýchlu montáž s klincovou hmoždinkou
Obj. č. 0971651180
EAN 4046777428797
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálny prístup šetrí čas a peniaze
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre rýchlu montáž univerzálnych zberných držiakov káblov (nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj)
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | Po skúške žeraviacim drôtom pri +960°C, V0 |
Farba | Kamenná sivá RAL 7030 |
Materiál | PA 6,0 V-0 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |