Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príchytka, s dvomi úchytmi

Strmeň. spona p. prázdne rúrky (s dvomi vrstvami)
OBJIMKA DVOJUCHYT EN20

Obj. č. 0592902002

EAN 4024835473460

Cena za zvolené balenie
Príchytka, s dvomi úchytmi

Obj. č. 0592902002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre prázdne rúrky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie (napr. rúrok vystužených oceľou) pri montáži na povrchu, na strojoch alebo pri strojoch a pod.

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD)

20 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

4,7 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

6 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

35 mm

Šírka pásu (B)

12 mm

Hrúbka pásu (t)

1 mm

Dĺžka (L)

50 mm

Výška (H)

19,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/AW upnutie

SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4,5X45/42

Rýchla a časovo úsporná kombinovaná skrutka
x 250 ks
Kotevný klinec W-ZN Typ FK

ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K

Plochá hlava Klinec z galvanizovanej ocele.
x 200 ks