Príchytka, s dvomi úchytmi
Strmeň. spona p. prázdne rúrky (s dvomi vrstvami)
OBJIMKA DVOJUCHYT EN25
Obj. č. 0592902003
EAN 4024835473484
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre prázdne rúrky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na upevňovanie (napr. rúrok vystužených oceľou) pri montáži na povrchu, na strojoch alebo pri strojoch a pod.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 4,7 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 6 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 40 mm |
Šírka pásu (B) | 12 mm |
Hrúbka pásu (t) | 1 mm |
Dĺžka (L) | 55 mm |
Výška (H) | 24,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!