Príchytka, s dvomi úchytmi
Strmeň. spona p. prázdne rúrky (s dvomi vrstvami)
OBJIMKA DVOJUCHYT EN40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevňovanie (napr. rúrok vystužených oceľou) pri montáži na povrchu, na strojoch alebo pri strojoch a pod.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 40 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 4.7 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 6 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 59 mm |
Šírka pásu (B) | 14 mm |
Hrúbka pásu (t) | 1.5 mm |
Dĺžka (L) | 73 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!