Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom
Zatláčací nit s jemným rebrovaním
RYCHLOUPEVNOVAC-CITR/PEUG-CIERNY
Obj. č. 0501121111
EAN 4047376898035
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
- Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii
- Tesné umiestnenie v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,30-6,70 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 17,80 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Mercedes, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 94530432, 7518C0, 4805252, A0009881128, 94530432 |
miesto inštalácie | Interiér, Motorový priestor, Podvozok, Karoséria |
Typ vozidla | Univerzálne |