Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom

RYCHLOUPEVNOVAC D6,5-6,7 MM-PA66 CIERNY

Obj. č. 0501101404

EAN 4046777720594

Cena za zvolené balenie
Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom

Obj. č. 0501101404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
  • Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii.

  • Tesné uchytenie v komponente.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.

Priemer otvoru min./max.

6,50-6,70 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-1,20 mm

Priemer hlavy (A)

20,10 mm

Výška hlavy (B)

2,40 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

15,80 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Porsche, Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

N90911301

miesto inštalácie

Interiér, Motorový priestor

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie