Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom

RYCHLOUPEVNOVAC-D6,7MM-PA66-CIERNY

Obj. č. 0501167069

EAN 4046777650426

Cena za zvolené balenie
Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom

Obj. č. 0501167069

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
  • Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii.

  • Tesné uchytenie v komponente.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.

Priemer otvoru min./max.

6,70-6,70 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-10,00 mm

Priemer hlavy (A)

21,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Renault

Originálne číslo náhradného dielu

8200939873

miesto inštalácie

Interiér

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie