Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom

Zatláčací nit s jemným rebrovaním
RYCHLOUPEVNOVAC-RENAULT-CIERNY

Obj. č. 0501167007

EAN 4047376901612

Cena za zvolené balenie
Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom

Obj. č. 0501167007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
  • Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii

  • Tesné umiestnenie v komponente
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.

Priemer otvoru min./max.

6,70-6,70 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

2,20 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

15,80 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Renault

Originálne číslo náhradného dielu

7703077117

miesto inštalácie

Podvozok

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie