Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom
Zatláčací nit s jemným rebrovaním
RYCHLOUPEVNOVAC-SUZUKI-SIVY
Obj. č. 0501136007
EAN 4046778500713
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
- Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii
- Tesné umiestnenie v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,90-5,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-7,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,80 mm |
Výška hlavy (B) | 1,70 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,00 mm |
Farba | Sivá |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Suzuki |
Originálne číslo náhradného dielu | 0940905309T01 |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |