Príchytná skrutka
Príchytná skrutka
SKRUTKA AW25-6X75
Obj. č. 0862001042
EAN 4024835562508
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
![]() | |
DIN | 571 |
Dĺžka (L) | 70 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (LG) | 48 mm |
Priemer (ØD) | 6 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 10 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14,800 g |
Spôsob upínania | AW |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!