Pridržiavací magnet THM 413
PRISLUSENSTVO THM413 BODENM
Obj. č. 0688002120
EAN 4052703274789
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Magnet THM 413 je vybavený diódou proti iskreniu (uvoľnená dióda), ktorá chráni spínacie prvky pred predčasným vypálením alebo prepätím, ako aj ochrannou diódou proti prepólovaniu
Magnetické držiaky dverí sa používajú ako uzamykacie zariadenia na zaistenie otvorených dverových priečok, ako sú napr. protipožiarne dvere, protidymové dvere a iné priečky. Musia byť prepojené so systémom detekcie dymu, ktorý v prípade požiaru vypne prídržný prúd, aby sa zavreli dvere a zabránilo šíreniu požiaru alebo dymu.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Zariadenie na koordináciu zatvárania dverí |
Vhodnosť pre počet dverí | 1, 2 |
Montážny variant | Podlahová montáž |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ/plast |
Farba | Biela |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Vstupné napätie | 24 V/DC |
Priemer magnetu | 50 mm |
Priľnavosť | 490 N |
Výkon | 1,5 W |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 50 °C |
Schválenie | DIBt Z-6.510-2328 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!