Pridržiavací magnet THM 440
PRISLUSENSTVO THM440 WANDM
Obj. č. 0688002150
EAN 4052703274826
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- THM 440 je vybavený diódou proti iskreniu (uvoľnená dióda), ktorá chráni spínacie prvky pred predčasným spálením alebo prepätím, a ochrannou diódou proti prepólovaniu.
Magnetické držiaky dverí sa používajú ako uzamykacie zariadenia na zaistenie otvorených dverových priečok, ako sú napr. protipožiarne dvere, protidymové dvere a iné priečky. Musia byť prepojené so systémom detekcie dymu, ktorý v prípade požiaru vypne prídržný prúd, aby sa zavreli dvere a zabránilo šíreniu požiaru alebo dymu.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Zariadenie na koordináciu zatvárania dverí |
Vhodnosť pre počet dverí | 1, 2 |
Montážny variant | Nástenná montáž |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Typ inštalácie | Na omietku |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Čierna |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Vstupné napätie | 24 V/DC |
Priemer magnetu | 50 mm |
Priľnavosť | 490 N |
Výkon | 1,5 W |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 50 °C |
Schválenie | DIBt Z-6.510-2328 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!