Prídržná platňa EUROFAST® DVP - EF - 4010N
Krytinový tanier EUROFAST DVP-EF-4010 N
TELESKOP-(DVP-EF-4010N)-D40X1,0MM
Obj. č.
0838240100
EAN 4038898973980
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie strešnej krytiny
Upozornenie
Na použitie so skrutkami Eurofast a OMG
Schválenie ETA -06/0007, testované v súlade s certifikáciou DIN 50018 „EF“ = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Priemer taniera | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 1,0 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |
Priemer otvoru (d1) | 6,0 mm |
Šírka (b1) | 40 mm |
Povrch | Hliníkovo-zinkové |
DĺžkaxŠírka | 40 x 40 mm |