Prídržná platňa EUROFAST® DVP - EF - 5010 D
Krytinový tanier EUROFAST DVP-EF-5010D
TELESKOP-(DVP-EF-5010D)-D50X1,0D
Obj. č.
0838250101
EAN 4038898974000
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie strešnej krytiny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Plochá strecha
Materiál | Oceľ |
Priemer taniera | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,3 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |
Priemer otvoru (d1) | 6,3 mm |
Šírka (b1) | 50 mm |
Povrch | Hliníkovo-zinkové |
DĺžkaxŠírka | 50 x 50 mm |