Prídržná platňa EUROFAST® DVP - EF - 5010N
Krytinový tanier EUROFAST DVP-EF-5010N
UPINACI TANIER (DVP-EF-5010N)
Obj. č.
0838250100
EAN 4038898973997
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Tanier sa musí používať so skrutkou OMG
Schválenie ETA -06/0007, testované v súlade s certifikáciou DIN 50018 „EF“ = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Priemer taniera | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 1,0 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,3 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |
Priemer otvoru (d1) | 6,3 mm |
Šírka (b1) | 50 mm |
Povrch | Hliníkovo-zinkové |
DĺžkaxŠírka | 50 x 50 mm |