Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prídržná platňa EUROFAST® DVP - EF - 8040N

Krytin. tanier EUROFAST DVP-EF-8040N
PODLOZKA (DVP-EF-8040N)

Obj. č. 0838080401
EAN 4038898974017

Cena za zvolené balenie
Prídržná platňa EUROFAST® DVP - EF - 8040N

Obj. č. 0838080401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie strešnej krytiny a podporných nosníkov
Upozornenie

Na použitie so skrutkami Eurofast a Olympic

Schválenie ETA 06/0007, testované v súlade s certifikáciou DIN 50018 „EF“ = 15 Kesternichových cyklov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Hrúbka (h1)

1,0 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 6,5 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Priemer otvoru (d1)

6,5 mm

Šírka (b1)

40 mm

Povrch

Hliníkovo-zinkové

DĺžkaxŠírka

80 x 40 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie