Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prídržná svorka VARIFIX®

Prídržná svorka z nehrdzavejúcej ocele VARIFIX, A4
VARIFIX DIEL 26/28-A4-D10,5MM

Obj. č. 0865005150

EAN 4046778543420

Cena za zvolené balenie
Prídržná svorka VARIFIX®

Obj. č. 0865005150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná alternatíva k podložkám
  • Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou

Priemer otvoru (RL)

10,5 mm

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 28x28 mm

Šírka (B)

25 mm

Dĺžka (L)

32 mm

Hrúbka (t)

2 mm

Výška (H)

10 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť

17 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie