Prídržná svorka VARIFIX®
Prídržná svorka z nehrdzavejúcej ocele VARIFIX, A4
VARIFIX DIEL 41-A4-D10,5MM
Obj. č. 0865005152
EAN 4046778543444
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná alternatíva k podložkám
- Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou
![]() | |
Priemer otvoru (RL) | 10,5 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm, 41x62 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 47,5 mm |
Hrúbka (t) | 3 mm |
Výška (H) | 10 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť | 41 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |