Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prídržná svorka VARIFIX®, na náročné použitie pozinkované

Prídržná svorka VARIFIX, ťažká pozinkovaná oceľ
VARIFIX DIEL PRFL41-M10-HEAVY

Obj. č. 0862005154

EAN 4046778103969

Cena za zvolené balenie
Prídržná svorka VARIFIX®, na náročné použitie pozinkované

Obj. č. 0862005154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná alternatíva k podložkám
  • Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou

Priemer otvoru (RL)

11 mm

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Šírka (B)

29 mm

Dĺžka (L)

53 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Výška (H)

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

86 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie