Prídržná svorka VARIFIX®, na náročné použitie pozinkované
Prídržná svorka VARIFIX, ťažká pozinkovaná oceľ
VARIFIX DIEL PRFL41-M16-HEAVY
Obj. č. 0862005156
EAN 4046778104041
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná alternatíva k podložkám
- Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou
![]() | |
Priemer otvoru (RL) | 17 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Šírka (B) | 29 mm |
Dĺžka (L) | 53 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Výška (H) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 85 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |