Prídržné svorky VARIFIX® pozinkované
Príchytka VARIFIX, oceľ pozinkovaná
SPOJOVACI PRVOK 36-D10,5MM
Obj. č. 0862005151
EAN 4046778682969
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou
![]() | |
Priemer otvoru (RL) | 10,5 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 42 mm |
Hrúbka (t) | 2 mm |
Výška (H) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 26 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |