Prídržné svorky VARIFIX® pozinkované
Príchytka VARIFIX, oceľ pozinkovaná
SPOJOVACI PRVOK 41/22-41/41
Obj. č. 0862005152
EAN 4046778682990
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou
![]() | |
Priemer otvoru (RL) | 10,5 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 47,5 mm |
Hrúbka (t) | 3 mm |
Výška (H) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 37,3 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |