Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prídržné svorky VARIFIX® pozinkované

Príchytka VARIFIX, oceľ pozinkovaná
UHOLNIK-PRFL41-D13MM

Obj. č. 0862005153

EAN 4046778682983

Cena za zvolené balenie
Prídržné svorky VARIFIX® pozinkované

Obj. č. 0862005153

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná alternatíva k podložkám
  • Zabraňuje ohnutiu bokov lišty tvaru C nahor pri zaťažení


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na stabilizáciu montážnych líšt tvaru C v spojení so skrutkami alebo upevňovacími prvkami s kladivovou hlavou

Priemer otvoru (RL)

13 mm

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm, 41x22 mm, 41x41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka (L)

47,5 mm

Hrúbka (t)

3 mm

Výška (H)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

37 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie