Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priebojník

Prerážač pre produkty pre oválne oko
RAZNIK-OVAL-17X11MM

Obj. č. 088020312

EAN 4011231808521

Cena za zvolené balenie
Priebojník

Obj. č. 088020312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre oválne oká

Priemerná hrúbka plachty úžitkového vozidla = 0,7 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Oválny

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru

17 x 11 mm

Vhodnosť pre hrúbku materiálu min./max.

1,4-2,1 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie