Priebojník
Prerážač pre produkty pre oválne oko
RAZNIK-OVAL-22,5X13MM
Obj. č. 088020212
EAN 4011231808484
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre oválne oká
Priemerná hrúbka plachty úžitkového vozidla = 0,7 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Oválny |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru | 22,5 x 13,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku materiálu min./max. | 1,4-2,1 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |